TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
オイルサーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88855977
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
大
直径×高さ(mm)
73×170
容量(mL)
420
質量(kg)
0.29
材質
本体:18-8ステンレス
TKG品番
9-1008-1801
TKG品番(2017)
6-0888-1801