TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
オイルサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88855986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
直径×高さ(mm)
73×130
容量(mL)
250
質量(kg)
0.24
材質
本体:18-8ステンレス
TKG品番
9-1008-1802
TKG品番(2017)
6-0888-1802