TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
スライド式油引
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856187
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
質量(kg)
0.07
サイズ
大
直径×高さ(mm)
45×100
TKG品番
9-1008-3201
TKG品番(2017)
6-0888-3101