TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
スライド式油引用替糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
サイズ
大
直径(Φmm)
40
質量(g)
40
TKG品番
9-1008-3301
TKG品番(2017)
6-0888-3201