TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
スライド式油引用替糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856232
品番
-
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
サイズ
小
直径(Φmm)
25
質量(g)
20
TKG品番
9-1008-3303
TKG品番(2017)
6-0888-3203