TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
スライド式油引セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88856302
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,090
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
質量(kg)
0.3
サイズ
特大
直径×高さ(mm)
100×160
TKG品番
9-1008-3601
TKG品番(2017)
6-0888-3701