TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
スライド式油引セット用替糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88856327
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
特大
直径(Φmm)
38
糸の長さ(m)
約50
質量(g)
47
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
TKG品番(2017)
6-0888-3801
TKG品番
9-1008-3701