一菱金属
一菱金属の キッチン・調理用品
一菱金属の 串・ハケ
一菱金属の ハケ
油引セット用替糸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856372
品番
-
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
サイズ
小
直径(Φmm)
25
糸の長さ(m)
約20
質量(g)
18
材質
本体:18-0ステンレス 糸:綿
TKG品番
9-1008-3902
TKG品番(2017)
6-0888-4002