- 味道楽 起こしヘラ ワダコーポレーション 88856914

味道楽 起こしヘラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
サイズミニ
内容量1個注文コード88856914品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

材質:本体/ステンレス ハンドル/66ナイロン(耐熱温度180℃)。食器洗浄機対応。

サイズミニアイボリー幅W×全長(mm)50×137TKG品番9-1009-1513TKG品番(2017)6-0889-1613
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88856826
2016-11-29
用途: お好み焼き

他の店や商品より遙かに安いですが、しっかりしており非常に使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする