下野金属株式会社
下野金属株式会社の 厨房機器・設備・調理機械
下野金属株式会社の 熱調理機・加熱機器
下野金属株式会社の 焼物器
卓上鉄板焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88857763
品番
20
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
21.2
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×360×180
鉄板厚さ(mm)
9
ガス消費量(kg/h)
0.52
ホース接続径(Φmm)
ガス:9.5
TKG品番
9-1016-0801
TKG品番(2017)
6-0896-0201
バーナー数
4
注意
※約50キロ です。パレット積でのお届けで、リフトも必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません