卓上鉄板焼

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類LPガス ガス消費量(kg/h)0.65 TKG品番9-1016-0105 TKG品番(2017)6-0895-0107 注文コード88857824 品番AK3B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はガスの種類・ガス消費量・TKG品番など8種類から選べます 他の種類を見る
材質18-0ステンレス 質量(kg)50 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×180 鉄板厚さ(mm)9 ガス消費量(kg/h)0.65 ホース接続径(Φmm)ガス:9.5 TKG品番9-1016-0105 TKG品番(2017)6-0895-0107 バーナー数5
注意
※約50キロ です。パレット積でのお届けで、リフトも必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする