山岡金属工業
山岡金属工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山岡金属工業の 卓上コンロ
山岡金属工業の ガス充填式コンロ
高級焼肉器 じゅん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88858052
品番
Y77C
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)260×160
ガスの種類
LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×262×110
接続口径(Φmm)
9.5
TKG品番
9-1018-0401
TKG品番(2017)
6-0898-0401