高級焼肉器 じゅん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88858061 品番 Y77C
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5

材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160 ガスの種類13A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110 接続口径(Φmm)9.5 TKG品番9-1018-0402 TKG品番(2017)6-0898-0402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする