焼き物コンロ 焼き道楽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88858113 品番 KSRNK
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー

材質ステンレス ガスの種類13A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147 TKG品番9-1018-0902 TKG品番(2017)6-0898-0702
注意
※都市ガス13A・LPガスのみ使用可能になります。 他の特殊ガスについてはご使用できませんので御了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする