永田金網製造
永田金網製造の イベント・ノベルティ・行楽用品
永田金網製造の アウトドア・行楽用品
永田金網製造の バーベキューコンロ/グリル
キャンピングロースター ドラム缶用
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88858244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鉄線クロームメッキ
質量(kg)
1.48
サイズ
ドラム缶用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
TKG品番
9-1021-0701
TKG品番(2017)
6-0900-0901
網目(mm)
13.5