キャンピングロースター ジャンボ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88858253 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質鉄線クロームメッキ 網目12mm 質量(kg)1.2 サイズジャンボ中 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×500 TKG品番9-1021-0702 TKG品番(2017)6-0900-0902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88858262
2018-04-15
用途:
焼きあがったパンを冷ます
ワーカーズ・コレクティブ香粉 様 (飲食業)

たいへん丈夫です。少し引っかかる部分があるので、ニトリルゴム手袋が破れてしまうことがあるのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
88858262
2017-06-01
用途:
パン冷却用に使用
オルタ農園 様 (製造業)

ラックに差し込み使用していますが、安価でしっかりして耐久性がありました。

対象商品:
88858262
2016-06-15
用途:
バーベキューに使用
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

多分、使い捨てになるので、もう少し手ごろな価格で。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする