藤田道具
藤田道具の イベント・ノベルティ・行楽用品
藤田道具の アウトドア・行楽用品
藤田道具の バーベキューコンロ/グリル
鉄 極厚プレス式 バーベキュー鉄板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88858357
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×20
材質
鉄
質量(kg)
11
サイズ
中
板厚(mm)
5
TKG品番
9-1020-0203
TKG品番(2017)
6-0899-0203