藤田道具
藤田道具の イベント・ノベルティ・行楽用品
藤田道具の アウトドア・行楽用品
藤田道具の バーベキューコンロ/グリル
鉄 極厚プレス式 バーベキュー鉄板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88858366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×360×18
材質
鉄
質量(kg)
4.5
サイズ
小
板厚(mm)
3.2
TKG品番
9-1020-0204
TKG品番(2017)
6-0899-0204