曜日別特売
853 ホテイ印 ドレッジ 寿菓工精器(ホテイ印) 88868227

853 ホテイ印 ドレッジ 寿菓工精器(ホテイ印) 88868227
853 ホテイ印 ドレッジ 寿菓工精器(ホテイ印) 88868227

ホテイ印 ドレッジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
内容量1セット(2枚)注文コード88868227品番853
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)200×130耐熱温度(℃)180材質ポリプロピレンTKG品番9-1059-1501TKG品番(2017)6-0935-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88868236
2023-07-19
用途: 鉄板の清掃時
株式会社アヤベ洋菓子製造業

鉄板を傷つけること無く、適度な硬さが有り大きさもちょうど良く作業が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする