66202200 バーキンタ 金属検出機対応スクレーパー バーテック 88868254

バーキンタ 金属検出機対応スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)230×118
サイズ大
色紺
内容量1個注文コード88868254品番66202200
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

材質 :ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。

寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×118
色
紺
サイズ
大
TKG品番
9-1059-1602
TKG品番(2017)
6-0935-1602
トラスコ品番
855-5411
アズワン品番
64-9296-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする