レーセル
レーセルの キッチン・調理用品
レーセルの 串・ハケ
レーセルの ハケ
レズレー ペストリーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88869672
品番
12468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄部:18-10ステンレス、先端部:天然毛(豚毛)、プラスチック樹脂
全長(mm)
235
毛丈(mm)
35
呼び寸法(cm)
3.5
TKG品番
9-1070-0803
TKG品番(2017)
6-0945-1603