レーセル
レーセルの キッチン・調理用品
レーセルの 串・ハケ
レーセルの ハケ
レズレー ペストリーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88869681
品番
12469
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄部:18-10ステンレス、先端部:天然毛(豚毛)、プラスチック樹脂
全長(mm)
255
毛丈(mm)
38
呼び寸法(cm)
4.5
TKG品番
9-1070-0804
TKG品番(2017)
6-0945-1604