レーセル
レーセルの キッチン・調理用品
レーセルの 串・ハケ
レーセルの ハケ
レズレー ペストリーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88869697
品番
12470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄部:18-10ステンレス、先端部:天然毛(豚毛)、プラスチック樹脂
全長(mm)
275
毛丈(mm)
42
呼び寸法(cm)
5.5
TKG品番
9-1070-0805
TKG品番(2017)
6-0945-1605