シリコンブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88869776 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。

材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40 質量(g)38 幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35 TKG品番9-1069-0303 TKG品番(2017)6-0945-0303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
機械加工
製造業

温度か高くても、全く問題無く使えました。また買います。

対象商品:
88869776
2022-12-13
用途:
菓子つくり
サービス業

以前、油引き用にひとつ購入して、とても使い勝手がよかったので、菓子つくりのときのシロップなどを塗るために新たに1個買いました。液体をほどよく含むので薄く広く塗りやすく、そして洗いやすいので、ストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする