曜日別特売
- シリコン 塗り刷毛 岡部洋食器製作所 88869785

- シリコン 塗り刷毛 岡部洋食器製作所 88869785
- シリコン 塗り刷毛 岡部洋食器製作所 88869785

シリコン 塗り刷毛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅W×全長×毛丈(mm)100×205×35
サイズLL
イエロー
内容量1個注文コード88869785品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。
シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。
シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。

耐熱温度(℃)200材質シリコンゴム ナイロン66イエローサイズLL幅W×全長×毛丈(mm)100×205×35TKG品番9-1069-0801TKG品番(2017)6-0945-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88869821
2022-09-17
用途: ナベの油拭きに使用

ナベに油を拭く作業に使用。従来は、ペーパーウエスを専用の道具に取り付け油をしみこませて使用していました。これに変えて不要な油が減った。必要以上に油を使わなくなった。
しかし、油が少なすぎると刷毛の滑りが悪く油が広がらない。

対象商品 : 88869794
2021-05-05
用途: 菓子の製造時
製造業

シリコン製なので洗いやすく、丈夫で清潔で、色もついているため安心です。

対象商品 : 88869785
2016-11-14
用途: トレイの清掃
卸売・小売業

パンくずなどをはらう際に利用しています。普通の刷毛では、毛が抜けるのが心配ですが、シリコン製で抜け毛の心配が無いのが決めてでした。幅サイズが何点かあるのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする