- アルゴン パウンドケーキ型 TKG 88878395

アルゴン パウンドケーキ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ大
内容量1個注文コード88878395品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
サイズ
大
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×78×60
底内寸法(mm)
235×70
TKG品番
9-1085-1002
TKG品番(2017)
6-0959-1002
材質
21-0ステンレス
板厚(mm)
0.8
品名・タイプ
パウンドケーキ型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする