タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの グラス・食器・カトラリー
タイガークラウンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルブリット パイ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898153
品番
5241
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
80
内径×深さ(mm)
185×15
底内径(Φmm)
150
外径(mm)
205
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-1134-0201
TKG品番(2017)
6-1008-0201