霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の グラス・食器・カトラリー
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トッピングオレンジ パイ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898214
品番
B117
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
サイズ
小
質量(g)
152
内径×深さ(mm)
165×15
底内径(Φmm)
125
外径(mm)
187
TKG品番
9-1134-0403
TKG品番(2017)
6-1008-0403