18-0パイ皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88898293 品番 -
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質18-0ステンレス サイズ 質量(g)126 内径×深さ(mm)190×14 底内径(Φmm)147 外径(mm)210 TKG品番9-1134-0702 TKG品番(2017)6-1008-0702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898302
2020-11-14
用途:
料理の準備
製造業

パイ皿(小)を3枚まとめて購入しました。

調理前の材料をならべるのに使っています。角形のバットよりも洗いやすくて満足です。コンロ周りの壁面に磁石でくっつけて利用しています。デジタル秤に載せる大きさとしても丁度イイです。普通はオーブンに入れるものだけあって強度も過不足ナシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする