カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 陳列・ディスプレイ用品
カンダ[厨房用品]の 販売トレー・バスケット
カンダ[厨房用品]の ケーキトレー・パントレー
陶磁器 ケーキプレート 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88902484
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:450℃。足4ヶ所付。プラチナライン入り。洗浄機対応。
材質
陶磁器
色
黒
内寸法(mm)
290×150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×170×15
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1018-0201