樹脂バスケット 角型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88904977 品番 91-077A
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。
水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

TKG品番9-1147-1101 TKG品番(2017)6-1025-1101 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 間口W×奥行D×高さH(mm)310×210×90 底内寸法(mm)255×150
注意
※91-076A、91-077A、91-076B、91-077B、91-076C、91-077Cはステン枠芯入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44064153
2021-04-18
用途:
パウダーのドライヤー入れに使用
サービス業

しっかりした作りで丈夫なので水回りの小物入れに使っています。

対象商品:
88904995
2020-12-26
用途:
商品(食品)のディスプレイ用
飲食業

思っていた通りのサイズで洗えるのが食品衛生的によかった

対象商品:
88904995
2020-03-30
用途:
商品ディスプレー用
卸売・小売業

大きさも形も気に入っています。籐製品だと使っているうちに繊維が飛び出したりしますがこちらは洗うこともできるし丈夫そうです。まだ使っていませんが良い商品を買ったと思います。

対象商品:
88905056
2018-12-03
用途:
パンのディスプレイに使っています
卸売・小売業

物は良いですが、思ったより小さく感じるので
改めてもうひと回り大きいのを模索中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする