サンコー ABS朱塗番重 中型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88906203 品番20090100BKRED
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐熱温度:-20℃〜60℃

材質ABS 質量(kg)1.04 ブラック/レッド 中型 容量(L)8.5 有効内寸(mm)450×299×54 外寸(mm)487×336×75 内寸(mm)453×302×63 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×336×75 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×63 底形状その他 TKG品番9-1152-0404 TKG品番(2017)6-1029-0804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする