TKGワイヤーシェルフセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88910035 品番 S1860C
参考基準価格(税別)¥107,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)

間口W×奥行D×高さH(mm)1520×460×1390 棚段数4段 材質鉄クロームメッキ 高さ(mm)1390 奥行(mm)460 TKG品番9-1192-0103 TKG品番(2017)6-1063-0103
注意
※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする