曜日別特売
S1872C TKGワイヤーシェルフセット TKG 88910166

S1872C TKGワイヤーシェルフセット TKG 88910166
S1872C TKGワイヤーシェルフセット TKG 88910166

TKGワイヤーシェルフセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)1590
奥行(mm)460
間口W×奥行D×高さH(mm)1820×460×1590
棚段数5段
内容量1個注文コード88910166品番S1872C
参考基準価格(税別)¥155,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)

間口W×奥行D×高さH(mm)1820×460×1590棚段数5段材質鉄クロームメッキ高さ(mm)1590奥行(mm)460TKG品番9-1192-0116TKG品番(2017)6-1063-0116
注意
※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする