TKGワイヤーシェルフセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)1900 奥行(mm)610 間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1900 注文コード88910342 品番S2460C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥141,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は高さ・奥行・間口W×奥行D×高さHなど36種類から選べます 他の種類を見る

収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)

間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1900 棚段数4段 材質鉄クロームメッキ 高さ(mm)1900 奥行(mm)610 TKG品番9-1192-0210 TKG品番(2017)6-1063-0210
注意
※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする