抗菌丸皿枠(ポリプロピレン)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88911006 品番 W4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

料理を盛り付けた皿を重ねられます。

耐熱温度(℃)120 仕様抗菌加工、洗浄機対応 サイズ25cm用 上径×下径×高さH(mm)200×220×69 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1208-0204 TKG品番(2017)6-1086-0204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88910981
2020-11-21
用途:
ランチ時にランチ皿を重ねて準備。
株式会社ティーアールシー 様 (飲食業)

忙しいランチ時間にお客様を待たせず重宝しています。

対象商品:
88910997
2018-02-07
用途:
食事の保管時
サービス業

全部で2種類の皿枠を購入しましたので、皿の大きさに合わせて有効活用しています。
凹凸もほとんどないので、洗うのも楽です。

対象商品:
88910997
2018-01-16
用途:
昼食、夕食の取り置きに活用しています。
サービス業

昼食や夕食の時間がバラバラや順番に食べるため、全員分の食事を作った後、一人ずつの食事を分けた後の保管に役立っています。
積み重ねて保管できるため、場所も少なくて済むので、非常に助かっています。

対象商品:
88910972
2017-12-17
用途:
出来上がった料理の保管
サービス業

仕事の関係等で、家族がバラバラの食事時間になるため、作り置きした料理の保管に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする