KK丸皿枠(ポリプロピレン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88911015 品番 K60
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 仕様洗浄機対応 サイズ19cm用 上径×下径×高さH(mm)145×176×50 TKG品番9-1208-0301 TKG品番(2017)6-1086-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88911015
2024-09-11
用途:
商品の陳列
有限会社ふじ家 様 (飲食業)

今まで木製の物を使用していましたが衛生的で良かったです。

対象商品:
88911024
2024-07-12
用途:
給食の配膳時の仮置きとして。
教育・研究機関

高さもちょうどよく、使いやすい。別途、口径19pのものも購入しましたが、高さが異なり、口径19pは低いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする