関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の 厨房機器・設備・調理機械
関東プラスチック工業の サービス機器類
関東プラスチック工業の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
KK丸皿枠(ポリプロピレン)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88911024
品番
K65
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
仕様
洗浄機対応
サイズ
20cm用
上径×下径×高さH(mm)
185×188×39
TKG品番
9-1208-0302
TKG品番(2017)
6-1086-0302