抗菌小判皿枠(ポリカーボネイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88911085 品番 W218
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

抗菌加工。洗浄機対応

サイズ18インチ用 高さ(mm)100 下部寸法(mm)420×272 上部寸法(mm)380×230 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1208-0401 TKG品番(2017)6-1086-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする