KK小判皿枠(ポリプロピレン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88911137 品番 K71
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

耐熱温度:120℃。洗浄機対応。

材質ポリプロ サイズ29cm用 高さ(mm)49 下部寸法(mm)264×180 上部寸法(mm)250×160 TKG品番9-1208-0502 TKG品番(2017)6-1086-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする