K219 KK角皿枠(ポリプロピレン) 関東プラスチック工業 88911182

KK角皿枠(ポリプロピレン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)55
内容量1個注文コード88911182品番K219
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
耐熱温度(℃)120材質ポリプロ高さ(mm)55下部寸法(mm)220×220上部寸法(mm)190×190TKG品番9-1208-0801TKG品番(2017)6-1086-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-19
用途: 同社のメラミンプレート(9仕切皿)の積み重ね用

同社(関東プラスチック工業)RSK5202 [メラミン スクエアプレート 9仕切皿]にぴったりでズレないので安心して重ねられます。
他社でも角皿枠はありますが小さいようでした。重ねた皿から1枚取るお客様に注意してそっと取ってくれとか言えませんし、倒したら料理が無駄になります。
冷蔵庫に入れる場合も重ねないと枚数入れられませんし、業務用でも自宅用でもやはり専用枠一択ですね。
皿の枚数マイナス1枚でも積めますが、皿の枚数と同数の方が1番上も保護できるので買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする