KK角皿枠(ポリプロピレン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88911191 品番 K235
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
耐熱温度(℃)120 材質ポリプロ 高さ(mm)60 下部寸法(mm)278×278 上部寸法(mm)245×245 TKG品番9-1208-0802 TKG品番(2017)6-1086-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
同社のメラミンプレート(9仕切皿)の積み重ね用

同社(関東プラスチック工業)RSK5202 [メラミン スクエアプレート 9仕切皿]にぴったりでズレないので安心して重ねられます。
他社でも角皿枠はありますが小さいようでした。重ねた皿から1枚取るお客様に注意してそっと取ってくれとか言えませんし、倒したら料理が無駄になります。
冷蔵庫に入れる場合も重ねないと枚数入れられませんし、業務用でも自宅用でもやはり専用枠一択ですね。
皿の枚数マイナス1枚でも積めますが、皿の枚数と同数の方が1番上も保護できるので買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする