Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の 搬送機器類
Carlisle(カーライル)の キッチンワゴン/サービスワゴン
バッシングカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88911514
品番
CC2036
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。
有効間口(mm)
630
棚間隔(mm)
305
TKG品番(2017)
6-1108-0701
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
積載荷重(kg)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×475×965
車輪
Φ100×4 自在
TKG品番
9-1230-0701