36127T レーバン グラスラック エコラボ 88913535

レーバン グラスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効深さ(mm)127
収容数36
型式36-127-T
36-127-T
9-108-T
9-127-T
9-146-T
9-164-T
16-108-T
16-127-T
16-146-T
16-164-T
25-108-T
25-127-T
25-146-T
25-164-T
36-108-T
36-146-T
36-164-T
49-108-T
49-127-T
49-146-T
49-164-T
H8-101-T
H8-120-T
H8-147-T
H8-167-T
H8-167-TT
H10-101-T
H10-120-T
H10-147-T
H10-167-T
H10-167-TT
内容量1個注文コード88913535品番36127T
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

有効深さ(mm)127型式36-127-T質量(kg)2.56外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)502×502×163収容数36材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)73×73TKG品番9-1260-0402TKG品番(2017)6-1134-0402
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする