レーバン オープンラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88913833 品番 6000H
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×115 材質ポリプロピレン 型式6000H 質量(kg)1.74 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×455×85 TKG品番9-1259-0401 TKG品番(2017)6-1133-0401
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする