ヴォルラース
ヴォルラースの 厨房機器・設備・調理機械
ヴォルラースの 洗浄消毒機器類
ヴォルラースの 洗浄用ラック
ヴォルラース シルバーバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88914314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヴォルラース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×195×185
有効深さ(mm)
110
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.23
収容数
8
仕切内寸法(mm)
89×89×110
TKG品番
9-1258-1001
TKG品番(2017)
6-1132-1001