TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 洗浄消毒機器類
TKGの 洗浄用ラック
SA18-8グラスラックドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-1274-0501
TKG品番(2017)
6-1146-0401
注文コード
88914524
品番
SA580B
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪:Φ75×4 自在。底板は取り外しが可能です。
材質
本体:ステンレス キャスタ:ナイロン バンパー:塩ビ
キャスター
Φ75×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×580×123
TKG品番
9-1274-0501
TKG品番(2017)
6-1146-0401