7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919345

 

7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919345
7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919345
7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919345
7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919345
7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919345

デッキブラシ(通水タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
トラスコ品番497-0144
内容量1個注文コード88919345品番7041
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

ホワイト毛材ハードTKG品番(2017)6-1163-0601トラスコ品番497-0144質量(kg)0.415寸法(幅W×奥行D)(mm)65×275毛丈(mm)24材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレンTKG品番9-1297-0301
注意
※ハンドルは別売です。 【アルミハンドル 298、PPハンドル 293、アルミハンドル 2935、アルミハンドル 2937、グラスファイバーハンドル 2936、グラスファイバーハンドル 2938、アルミハンドル 370、アルミハンドル 29325、アルミハンドル(伸縮式)29755、アルミハンドル 29915、アルミハンドル(伸縮式)29735】の中からお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする