ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88920833 品番-
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン。泡状に出るためたれ落ちることがなく洗浄作業が効率的です。

種別容器のみ 材質PE 容量(L)5 規格専用スプレーガン(容量500ml用) TKG品番9-1322-0202 TKG品番(2017)6-1182-0202 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-03
用途:
ハウスクリーニング現場で使用
サービス業

スプレーする為に握るレバーのバネがすぐ駄目になる
使用2日で正常に噴射できなくなった
中身は空っぽで不良品で約500円は買う価値なし!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
88920833
2020-05-14
用途:
機械洗浄作業
製造業

詰め替えスプレーは何でもよいのですが、この商品は丈夫です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする