電解重曹クリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプ業務用 注文コード88921131 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は商品タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

食品に使用される”重曹"にイオン交換水を加え、電気分 解した「重曹電解水」を利用している、安心・安全クリー ナーです。界面活性剤を使用しておりませんので、冷蔵庫・レンジの 庫内等のお掃除に安心・安全です。洗剤成分を使用していませんので、2度拭きの必要が有りま せんので簡単にお掃除が出来ます。

使用場所キッチン 商品タイプ業務用 材質包装:PE(容器・キャップ) かみ/OPP(ラベル) 液:炭酸イオン・重炭酸イオン・アルカリイオン水・発酵エタノール 質量(kg)4.175 容量(L)4 TKG品番9-1327-1202 TKG品番(2017)6-1183-1202 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88921131
2023-05-15
用途:
部屋清掃
西洋エステート株式会社 様

電子レンジや冷蔵庫の中、キツチン周りなど幅広く使用できて汚れも落ち
助かります。

対象商品:
88921122
2020-01-21
用途:
電子レンジ、冷蔵庫内清掃
製造業

会社の電子レンジ2台の庫内清掃に使っています。
スプレーで2度ほど吹き付けますが、乾いた布で拭いても後が目立ちます。1回でも十分そうです。
安心して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする